- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- m8 金具のおすすめ人気ランキング
m8 金具のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新3,465件の「m8 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 プレート」、「m8 ジョイント」、「コの字金具 10mm」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)3
材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート適合本体AMアジャスターボルト
ダイケンマテハン ブラケット
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
¥429税込¥472
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)34
1個
¥199税込¥219
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
1個
¥418税込¥460
当日出荷
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン